Conjunto de ferramentas de montagem, 59 peças com saco de montagem

N.º do artigo: 680302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
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
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 680302
EAN/GTIN 2050001016430

Descrição

Aplicación:

Contém ferramentas de alta qualidade para manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.

Volumen de suministro:

Metro articulado de madeira STABILA®: 1 un. n.º 466005 tam. 2
Escova metálica: 1 un. n.º 575000 tam. 3
Jogo de limas de oficina DICK, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º 517200 tam. 200 (5 peças)
Serra universal PUK®: 1 un. n.º 581220 tam. 150
Jogo de chaves de boca dupla GARANT 6 − 34 mm com suporte: 1 un. n.º 610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 12
Jogo de chaves Allen sextavadas com suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Jogo de chaves de parafusos de fenda PB Swiss Tools: 1 un. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Chave Allen PB Swiss Tools para fenda: 1 un. n.º 664800 tam. 6,5
Detetor de tensão PB Swiss Tools até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 3,5
Chave de parafusos PB Swiss Tools para Phillips: Cada 1 un. n.º 668100 tam. 1; 2
Alicate universal KNIPEX®: 1 un. n.º 701500 tam. 180
Chave para tubos KNIPEX®: 1 un. n.º 705500 tam. 250
Tenaz KNIPEX®: 1 un. n.º 706610 tam. 210
Alicate de pressão universal: 1 un. n.º 708205 tam. 250
Alicate de pontas chatas KNIPEX® com lâmina: 1 un. n.º 713150 tam. 160
Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º 719805 tam. J2
Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral KNIPEX®: 1 un. n.º 724900 tam. 160
Cinzel plano RENNSTEIG: 1 un. n.º 740500 tam. 175
Jogo de punções e punções de marcar RENNSTEIG: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelo de serralheiro com cabo de nogueira: 1 un. n.º 750110 tam. 300
Martelo de plástico: 1 un. n.º 754500 tam. 32
Escareador PB Swiss Tools: 1 un. n.º 831700 tam. 110
Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º 844300 tam. 175
Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083532 tam. 125
Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK
Caneta, azul: 1 un. n.º 085154 tam. B
Mala de montagem PARAT®: 1 unid. n.º 690200

Nota:

A ferramenta é fornecida solta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta