Conjunto de ferramentas de montagem, 107 peças com caixa de ferramentas em chapa de aço

N.º do artigo: 680350
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081557 LR3
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 680350
Copiar
EAN/GTIN 2050001016447
Copiar

Descrição

Vantagem:

Contém ferramentas de alta qualidade para manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.

Material fornecido:

Compasso de pontas: 1 un. n.º 457600 tam. 200
Riscador, dupla face: 1 unid. n.º 458400
Metro articulado de madeira STABILA®: 1 un. n.º 466005 tam. 2
Jogo de limas de oficina DICK, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º 517200 tam. 200 (5 peças)
Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º 518930 (6 peças)
Escova metálica, 3 filas: 1 un. n.º 575000 tam. 3
Arco de serra de metais com lâmina: 1 un. n.º 580700 tam. 300
Minisserra de arco GARANT: 1 unid. n.º 581195
Chave de boca dupla GARANT 6 − 34 mm com suporte: 1 un. n.º 610610 tam. 12 (6×7 – 30×34 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 12
Chave de luneta dupla 6 − 22 mm GARANT: 1 un. n.º 615610 tam. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Jogo de chaves Allen sextavadas em suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Chave Allen para Torx®: 1 un. n.º 624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas: 1 un. n.º 637718 tam. 6 (16 peças)
Jogo de chaves de parafusos de fenda GARANT: 1 un. n.º 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Chave de parafusos de fenda PB Swiss Tools, curta: 1 un. n.º 664100 tam. 6,5
Chave Allen PB Swiss Tools para fenda: 1 un. n.º 664800 tam. 6,5
Detetor de tensão PB Swiss Tools até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 3,5
Chave de parafusos para GARANT Phillips: Cada 1 un. n.º 667702 tam. 1; 2
Alicate universal: 1 un. n.º 703000 tam. 180
Chave para tubos: 1 un. n.º 706151 tam. 250
Tenaz KNIPEX®: 1 un. n.º 706610 tam. 210
Alicate de pressão universal: 1 un. n.º 708205 tam. 250
Alicate de pontas chatas com lâmina: 1 un. n.º 713200 tam. 160
Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º 719805 tam. J2
Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral: 1 un. n.º 725250 tam. 160
Cinzel plano RENNSTEIG: 1 un. n.º 740500 tam. 175
Cinzel em cruz RENNSTEIG: 1 un. n.º 740600 tam. 150
Jogo de punções e punções de marcar RENNSTEIG: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelos de serralheiro com cabo 3K: Cada 1 un. n.º 750450 tam. 300; 500
Martelo de plástico: 1 un. n.º 754500 tam. 32
Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º 766042 tam. 260
Tesoura de eletricista: 1 un. n.º 769005 tam. 130
Escareador PB Swiss Tools: 1 un. n.º 831700 tam. 110
Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º 844300 tam. 175
Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083532 tam. 125
Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 tam. BLACK
Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK
Caneta, azul: 1 un. n.º 085154 tam. B
Caixa de ferramentas de chapa de aço: 1 un. n.º 693455 tam. 5/530

Nota:

A ferramenta é fornecida solta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados