{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Tenaza de corte |
Número do artigo | 706610 250 | |
EAN/GTIN | 4003773013167 | |
Número do fabricante | 50 00 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tenaz pesada 250
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
18,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 548 peças em stock
10,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 250 mm | 250 mm |
Cabeça | delgado | |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | atramentados en negro, cabeza pulida |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de produto | Tenaza de corte | Tenaza de corte |