{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 225 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Tenaza de corte |
Número do artigo | 706610 225 | |
EAN/GTIN | 4003773013150 | |
Número do fabricante | 50 00 225 |