Chave de parafusos para eletrónica para fenda 1,8

N.º do artigo: 664410 1,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
227 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 1,8 mm
Espessura da lâmina a 0,3 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 153 mm
Perfil de saída Destornillador para ranuras
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664410 1,8
EAN/GTIN 7610733268184
Número do fabricante 8128.1,8-60

Descrição

Versão:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das arestas de corte. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta