{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | |
Designação da lâmina | 4 | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 30 mm | |
comprimento total | 75 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664100 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086221 | |
Número do fabricante | 135.4-30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos, curta 6,5
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
5,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
346 peças em stock
4,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 75 mm | 82 mm |
Comprimento da lâmina | 30 mm | 25 mm |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |