Conjunto de ferramentas V / 100 peças − equipamento básico

N.º do artigo: 680570
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081557 LR3
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 680570
Copiar
EAN/GTIN 2050001021854
Copiar
Fabricante Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrição

Vantagem:

Conjuntos comuns para acondicionamento em carros de ferramentas, bancadas de trabalho, armários de gavetas, etc.

Material fornecido:

Fita métrica de enrolar Tajima: 1 un. n.º 462300 tam. 5
Lima semirredonda DICK 200 mm, corte: 1 un. n.º 513200 tam. 200
Cabo de lima em madeira dura: 1 un. n.º 519400 tam. 120
Jogo de limas para chaves em estojo de chapa: 1 un. n.º 518950 (6 peças)
Escova manual de arame de aço: 1 un. n.º 575000 tam. 4
Jogo de chaves de boca dupla GARANT: 1 un. n.º 610610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jogo de chaves de luneta dupla GARANT: 1 un. n.º 615610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jogo de chaves Allen para sextavado interior: 1 un. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Conjunto de chaves de caixa 1/2 polegada incluindo peça de acionamento: 1 un. n.º 638018 tam. 12 (33 peças)
Jogo de chaves de parafusos de fenda: 1 un. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Detetor de tensão 150 − 250 V: 1 unid. n.º 665014 tam. 2,5
Chave de parafusos de fenda PB Swiss Tools curta: 1 un. n.º 664100 tam. 6,5
Chave de parafusos PB Swiss Tools para Phillips curta: 1 un. n.º 668000 tam. 2K
Jogo de chaves de parafusos para Phillips: 1 un. n.º 668411 tam. 3 (1-3)
Alicate universal resistente GARANT, cromado: 1 un. n.º 700340 tam. 180
Chave para tubos KNIPEX®: 1 un. n.º 705700 tam. 250
Alicate de corte lateral GARANT cromado: 1 un. n.º 724840 tam. 160
Cinzel plano RENNSTEIG: 1 un. n.º 740500 tam. 175
Jogo de punções e punções de marcar RENNSTEIG: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelo de serralheiro: 1 un. n.º 750125 tam. 500
Martelo de plástico Wera com inserções de uretano: 1 un. n.º 754200 tam. 32
Sovela PB Swiss Tools 200 mm comprida com cabo de plástico: 1 un. n.º 831600 tam. 110
Raspador triangular oco RENNSTEIG com cabo de madeira: 1 un. n.º 836010 tam. 150
Raspador plano RENNSTEIG com cabo de madeira: 1 un. n.º 837020 tam. 200
X-ato universal Tajima, lâmina de 18 mm: 1 un. n.º 845030 tam. 2K
Lubrificador de plástico com tubo de latão: 1 un. n.º 083529 tam. 80
Pesca-peças magnético telescópico: 1 un. n.º 081650 (comprimento 160 − 670 mm)
Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 BLACK

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person