Vantagem:
Conjuntos comuns para acondicionamento em carros de ferramentas, bancadas de trabalho, armários de gavetas, etc.
Material fornecido:
Fita métrica de enrolar
Tajima: 1 un. n.º
462300 tam. 5
Lima semirredonda
DICK corte 2: 1 un. n.º
513200 tam. 200
Cabo de lima em madeira dura: 1 un. n.º
519400 tam. 120
Jogo de limas para chaves em estojo de chapa: 1 un. n.º
518950 (6 peças)
Escova manual de arame de aço: 1 un. n.º
575000 tam. 4
Jogo de chaves de boca dupla
Stahlwille®: 1 un. n.º
611000 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jogo de chaves de luneta dupla
Stahlwille®: 1 un. n.º
615500 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jogo de chaves Allen para sextavado interior: 1 un. n.º
626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Conjunto de chaves de caixa
Stahlwille® 1/2 polegada incluindo peça de acionamento: 1 un. n.º
637916 tam. 6 (28 peças)
Jogo de chaves de parafusos de fenda
Wera: 1 un. n.º
660110 tam. 6 (3,5 - 9 mm)
Detetor de tensão 150 − 250 V: 1 unid. n.º
665014 tam. 2,5
Chave de parafusos de fenda
PB Swiss Tools curta: 1 un. n.º
664100 tam. 6,5
Chave de parafusos
Wera curta para Phillips: 1 un. n.º
668260 tam. 2S
Jogo de chaves de parafusos
Wera para Phillips: 1 un. n.º
667710 tam. 3 (3 peças)
Alicate universal resistente
KNIPEX® cromado: 1 un. n.º
700400 tam. 180
Chave para tubos
KNIPEX®: 1 un. n.º
705900 tam. 250
Alicate de corte lateral
KNIPEX® cromado: 1 un. n.º
724861 tam. 160
Cinzel plano
RENNSTEIG: 1 un. n.º
740500 tam. 175
Jogo de punções e punções de marcar
RENNSTEIG: 1 un. n.º
745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelo de serralheiro
GARANT: 1 un. n.º
750110 tam. 500
Martelo de plástico
Wera com inserções de uretano: 1 un. n.º
754200 tam. 32
Sovela
PB Swiss Tools com cabo de plástico: 1 un. n.º
831600 tam. 110
Raspador triangular oco
RENNSTEIG com cabo de madeira: 1 un. n.º
836010 tam. 150
Raspador plano
RENNSTEIG com cabo de madeira: 1 un. n.º
837020 tam. 200
X-ato universal
Tajima, lâmina de 18 mm: 1 unid. n.º
845030Lubrificador de plástico com tubo de latão: 1 un. n.º
083529 tam. 80
Pesca-peças magnético telescópico: 1 un. n.º
081650 (comprimento 160 – 670 mm)
Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º
081437 BLACK