{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Designação da lâmina | 3 | |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 30 mm | |
comprimento total | 75 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664100 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086214 | |
Número do fabricante | 135.3-30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos, curta 5,5
sob pedido
Em stock
691 peças em stock
5,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
4,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
5,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 75 mm | 82 mm | 85 mm |
Comprimento da lâmina | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |