Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene bicomponente 5,5

N.º do artigo: 664122 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
604 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 5,5 mm
Espessura da lâmina a 1 mm
Comprimento da lâmina 30 mm
comprimento total 85 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664122 5,5
EAN/GTIN 4067263013679
Número do fabricante 664122 5,5

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Norma:

Semelhante a DIN 5265B.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta