Chave Allen sextavada / chave de parafusos curta 15

N.º do artigo: 952892 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 15
Versão com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952892 15
EAN/GTIN 4067263723172
Número do fabricante 952892 15

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952892: 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT n.º 627132 tam. 9: 1 un.
Chave de parafusos curta GARANT para fenda n.º 664122 tam. 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos curta GARANT para Phillips n.º 667722 tam. 0; 1; 2: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta