Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 6,5

N.º do artigo: 663000 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
338 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic VDE
Largura da aresta de corte b 6,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Designação da lâmina 5
Espessura da lâmina a 1,2 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 255 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 663000 6,5
EAN/GTIN 7610733062447
Número do fabricante PB 5100.5-150/6,5

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo estreito com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o punho é antideslizante mesmo em mãos molhadas e oleosas.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial.
Lâminas com arestas de corte cónicas, compatíveis com as dimensões padrão das ranhuras dos parafusos. Totalmente isolada, a resistência dielétrica do isolamento é um múltiplo da tensão mínima de teste recomendada de acordo com a VDE. Cada uma destas chaves de fenda é testada individualmente em banho-maria para avaria de tensão.

Aplicación:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 V.
A melhor vida útil para chaves de parafusos de eletricista é garantida se as chaves de fenda forem usadas exatamente para combinar com as ranhuras de parafuso padronizadas. (Consultar a secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 6,5

Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 6,5

sob pedido
Em stock
338 peças em stock
10,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador Plano Destornillador para ranuras
comprimento total 255 mm 257 mm
Comprimento da lâmina 150 mm 150 mm
Largura da aresta de corte b 6,5 mm 6,5 mm
Espessura da lâmina a 1,2 mm 1,2 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta