Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 2,5

N.º do artigo: 663000 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic VDE
Largura da aresta de corte b 2,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Designação da lâmina 0
Espessura da lâmina a 0,4 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 165 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 663000 2,5
EAN/GTIN 7610733062393
Número do fabricante 5100.0-80

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo estreito com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o punho é antideslizante mesmo em mãos molhadas e oleosas.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial.
Lâminas com arestas de corte cónicas, compatíveis com as dimensões padrão das ranhuras dos parafusos. Totalmente isolada, a resistência dielétrica do isolamento é um múltiplo da tensão mínima de teste recomendada de acordo com a VDE. Cada uma destas chaves de fenda é testada individualmente em banho-maria para avaria de tensão.

Aplicación:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 V.
A melhor vida útil para chaves de parafusos de eletricista é garantida se as chaves de fenda forem usadas exatamente para combinar com as ranhuras de parafuso padronizadas. (Consultar a secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta