{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Designação da lâmina | 3 | |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 195 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663000 4 | |
EAN/GTIN | 7610733064298 | |
Número do fabricante | 5100.3-100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 4
sob pedido
Em stock
787 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 126 peças em stock
4,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 195 mm | 195 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | 4 mm |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Chave de parafusos |