{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Largura da aresta de corte b | 2 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Designação da lâmina | 00 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 45 mm | |
comprimento total | 125 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663000 2 | |
EAN/GTIN | 7610733064267 | |
Número do fabricante | 5100.00-45 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 2
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 610 peças em stock
3,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
comprimento total | 125 mm | 120 mm |
Comprimento da lâmina | 45 mm | 60 mm |
Largura da aresta de corte b | 2 mm | 2 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |