{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Designação da lâmina | 8 | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 320 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733064335 | |
Número do fabricante | 5100.SL 8-200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos de eletricista para fenda, Classic totalmente isolada 10
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
16,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
353 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 320 mm | 320 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | 10 mm |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |