Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 5,5

N.º do artigo: 662000 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
356 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Largura da aresta de corte b 5,5 mm
Designação da lâmina 3
Espessura da lâmina a 0,8 mm
Comprimento da lâmina 120 mm
comprimento total 220 mm
Perfil de saída Destornillador ranura
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662000 5,5
EAN/GTIN 7610733085767
Número do fabricante 100.3-120

Descrição

Ejecución:

Lâminas forjadas, as bordas de corte são precisamente combinadas com as ranhuras de parafuso padronizadas dos parafusos ranhurados.
Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Norma:

Semelhante à norma DIN 5265, forma A.

Nota:

A melhor vida útil da ferramenta para chaves de parafusos padrão é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para corresponder às ranhuras padrão dos parafusos (ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico  5,5

Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 5,5

sob pedido
Em stock
356 peças em stock
5,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
961 peças em stock
5,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador ranura Destornillador ranura
comprimento total 220 mm 220 mm
Designação da lâmina 3
Comprimento da lâmina 120 mm 120 mm
Largura da aresta de corte b 5,5 mm 5,5 mm
Espessura da lâmina a 0,8 mm 1 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta