{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 120 mm | |
comprimento total | 220 mm | |
Ponta da lâmina | preto | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | não | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene bicomponente | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Sextavado de acionamento | não | |
lâmina contínua | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660032 5,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013464 | |
Número do fabricante | 660032 5,5 |