{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | |
Designação da lâmina | 4 | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 140 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 662000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085774 | |
Número do fabricante | 100.4-140 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 6,5
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 285 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 245 mm | 245 mm |
Designação da lâmina | 4 | |
Comprimento da lâmina | 140 mm | 140 mm |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |