Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 2X70

N.º do artigo: 662000 2X70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
964 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Largura da aresta de corte b 2 mm
Designação da lâmina 00
Espessura da lâmina a 0,3 mm
Comprimento da lâmina 70 mm
comprimento total 145 mm
Perfil de saída Destornillador ranura
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662000 2X70
EAN/GTIN 7610733085729
Número do fabricante 100.00-70

Descrição

Ejecución:

Lâminas forjadas, as bordas de corte são precisamente combinadas com as ranhuras de parafuso padronizadas dos parafusos ranhurados.
Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Norma:

Semelhante à norma DIN 5265, forma A.

Nota:

A melhor vida útil da ferramenta para chaves de parafusos padrão é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para corresponder às ranhuras padrão dos parafusos (ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta