{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 8 mm | |
Designação da lâmina | 5 | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 160 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 662000 8 | |
EAN/GTIN | 7610733085781 | |
Número do fabricante | 100.5-160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 8
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
769 peças em stock
10,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 270 mm | 270 mm |
Designação da lâmina | 5 | |
Comprimento da lâmina | 160 mm | 160 mm |
Largura da aresta de corte b | 8 mm | 8 mm |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |