{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 932 A | |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660300 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175212 | |
Número do fabricante | 05018264001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto, Largura da aresta de corte l: 5,5mm
sob pedido
Em stock
1 001 peças em stock
9,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
693 peças em stock
5,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Destornillador ranura | Destornillador ranura |
comprimento total | 205 mm | 205 mm | 230 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm | 125 mm |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | 5,5 mm | 7 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1 mm | 1,1 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores |