{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 932 A | |
Largura da aresta de corte b | 12 mm | |
Espessura da lâmina a | 2 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 317 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 16 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660300 12 | |
EAN/GTIN | 4013288191243 | |
Número do fabricante | 05018272001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 12
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
501 peças em stock
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
11,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 317 mm | 319 mm | 320 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Largura da aresta de corte b | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Espessura da lâmina a | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 16 mm | 13 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |