{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 932 A | |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 175 mm | |
comprimento total | 287 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660300 10 | |
EAN/GTIN | 4013288191236 | |
Número do fabricante | 05018270001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 10
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
18,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
8,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Comprimento da lâmina | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |