Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 3,5

N.º do artigo: 660300 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
514 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 932 A
Largura da aresta de corte b 3,5 mm
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 161 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Número do fabricante 05018260001

Descrição

Ejecución:

Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas e capa de impacto (tam. 12 e 14 sem zonas macias; tam. 3,5 sem capa de impacto e lâmina contínua).
Lâmina sextavada de aço especial resistente a impactos até à extremidade do cabo. A partir do tam. 4,5 e maior, com extensão sextavada para suporte de chaves, superfície nicromate cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta