{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 25 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 230 mm | |
Faixa de binário | 5 Nm - 25 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,25 Nm | |
Peso | 250 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 162 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657235 25 | |
EAN/GTIN | 4560138448878 | |
Número do fabricante | QL25N-MH |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica com escala de ajuste 25
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
203,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
166,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm |
Dados protocoláveis | não | não |
Faixa de binário | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precisão de medição do binário | ±3 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) |