{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 420 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 995 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 420 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 2 Nm | |
Peso | 4.000 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 900 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657235 420 | |
EAN/GTIN | 4560138447604 | |
Número do fabricante | QL420N |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com escala de ajuste 420
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
616,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
532,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm |
Dados protocoláveis | no | no |
Peso | 4.000 g | 2.500 g |
binário máximo | 420 Nm | 420 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | Indicador de seguimiento |