{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 5 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Faixa de binário | 1 Nm - 5 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,05 Nm | |
Peso | 160 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 121 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657235 5 | |
EAN/GTIN | 4571141275498 | |
Número do fabricante | QL5N-MH |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica com escala de ajuste 5
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
227,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
238,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
178,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
304,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
291,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Sentido de aperto | Aperto à direita | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita | Aperto à direita |
Peso | 160 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
binário máximo | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador | acionador | acionador | acionador |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |