{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 195 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 10 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 Nm | |
Peso | 190 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 135 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657235 10 | |
EAN/GTIN | 4571141275528 | |
Número do fabricante | QL10N-MH |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica com escala de ajuste 10
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
227,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
157,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
116,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Peso | 190 g | 190 g | 170 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador | acionador |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |