Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação 420

N.º do artigo: 655500 420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 122,85 € /pçs.
  • 226,98 € /pçs.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 420 Nm
Sentido de aperto Apriete a derecha y a izquierda
Precisão de medição do binário ±3 %
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 890 mm
Faixa de binário 40 Nm - 420 Nm
Divisão da escala 1 traço = 5 Nm
Peso 2.400 g
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação háptico
Forma de ligação Cuadrado de accionamiento (carraca)
Tecnologia de medição mecánico
Função de articulação no
Função deslizante no
QuickRelease/função de troca rápida no
Ponteiro de arraste
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação Indicador de seguimiento
Feedback Indicadora
Leitura comutável Nm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 800 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 655500 420
EAN/GTIN 4560138442319
Número do fabricante DB420N-S

Descrição

Ejecución:

Braço único; design fino com calibre de escala fácil de ler. Corpo feito inteiramente de aço, cromado com quadrado de acionamento fixo para encaixes de chave de caixa.
Unidade de medida: Nm.

Función:

Leitura do valor alcançado durante a operação no mostrador, em que o valor final pode ser registado pelo ponteiro de arrastar para a leitura subsequente.

Aplicación:

Para aperto individual controlado dos parafusos, bem como para medições de controlo.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação  420

Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação 420

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
554,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
532,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável Nm Nm
Indicação analógico analógico
Dados protocoláveis no no
Peso 2.400 g 2.500 g
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante
Forma de ligação Cuadrado de accionamiento (carraca) Cuadrado de accionamiento (carraca)
Ajuste do valor de libertação Indicador de seguimiento Indicador de seguimiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta