{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1,5 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 205 mm | |
Largura da cabeça b | 37 mm | |
Altura da cabeça h | 59 mm | |
Faixa de binário | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,02 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | óptico | |
Forma de ligação | fijo | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | sí | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 170 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655500 1,5 | |
EAN/GTIN | 4562135127084 | |
Número do fabricante | DB1.5N4-S |