{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 3 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 205 mm | |
Largura da cabeça b | 37 mm | |
Altura da cabeça h | 63 mm | |
Faixa de binário | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,05 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | visual | |
Forma de ligação | fixo | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | sí | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 170 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655500 3 | |
EAN/GTIN | 4562135127121 | |
Número do fabricante | DB3N4-S |