{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.400 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 1.740 mm | |
Faixa de binário | 200 Nm - 1.400 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 20 Nm | |
Peso | 9.800 g | |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | sí | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | Indicadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.600 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655500 1400 | |
EAN/GTIN | 2050001017024 | |
Número do fabricante | DBE1400N-S |