{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 280 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 691 mm | |
Faixa de binário | 35 Nm - 280 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | |
Peso | 1.650 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | sí | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | Indicadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 600 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655500 280 | |
EAN/GTIN | 4580135821061 | |
Número do fabricante | DB280N-1/2-S |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação 280
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
495,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Faixa de binário | 35 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Peso | 1.650 g | 1.650 g |
Precisão de medição do binário | ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 600 mm | 605 mm |