Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT 12

N.º do artigo: 655010 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 187,79 € /pçs.
  • 105,30 € /pçs.
  • 226,98 € /pçs.
sob pedido
Em stock
174 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisão de medição do binário: ± 2; ±3
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 12 Nm
Sentido de aperto Apriete a derecha y a izquierda
Precisão de medição do binário ± 2 %; ±3 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 grau
Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Interface Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Série HCT
Comprimento total L 370 mm
Faixa de binário 2,4 Nm - 12 Nm
Faixa de binário 1,8 lbfft - 9 lbfft
Faixa de binário 21 lbfin - 106 lbfin
Resolução 0,01 Nm
Resolução do ângulo 0,1 grau
Peso 735 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 21,1 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação digital
Sinalização de ativação háptico; acústica; háptico
Princípio de libertação Motor de vibración
Alimentação de energia a batería
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3,4 Ah
Tensão nominal 3,6 V
Forma de ligação Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Tecnologia de medição electrónica
Dados protocoláveis
Diagonal do visor 2,8 polegada
Ajuste do valor de libertação digital, ajustable
Feedback indicadora
Leitura comutável Nm; lbfft; lbfin
Método de medição Par de giro; Ángulo de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 282 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 303 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 655010 12
EAN/GTIN 4062406297596
Número do fabricante 655010 12

Descrição

Ejecución:

  • Visor: Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de pilhas e de armazenamento. Os ângulos de binário e rotação são visíveis simultaneamente.
  • Indicador: Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
  • Modos: Indicação do binário; disparo do binário; disparo do ângulo de rotação; disparo do binário com monitorização do ângulo de rotação; disparo do ângulo de rotação com monitorização do binário. Podem ser programados até 100 casos de aparafusamento individuais. Os casos de aparafusamento recorrentes podem ser combinados num plano de sequência (até 10 planos de sequência com até 10 casos de aparafusamento cada). Casos de aparafusamento e diagramas de sequência podem ser programados diretamente na chave, bem como de forma prática através da aplicação.
  • Possíveis aplicações de rádio: HCT Windows APP e HCT Mobile App. O comprovador tem uma interface bidirecional, mas também pode ser operado de forma independente (sem app).
  • Aplicações: Para ativar a HCT Windows App, são necessários o dongle de Bluetooth 498999 STICK (licença) e o software da aplicação Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). A HCT Mobile App está disponível gratuitamente para iOS e Android.
  • Espaço de armazenamento: 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora). O armazenamento na chave pode ser desativado manualmente, se a ligação ao dispositivo final for feita através de HID.
  • Emissão de dados: Possível via Bluetooth ou USB-C. Via Bluetooth: Através das aplicações como ficheiro .csv ou diretamente na chave dinamométrica através da interface HID para documentação digital simples e prática. Via interface USB-C: Os dados podem ser exportados como um ficheiro .csv.
  • Permissão rádio: As chaves dinamométricas com interface Bluetooth têm uma permissão de rádio válida em todos os países da UE, Suíça, Noruega, Turquia, Reino Unido, EUA e México.
  • Proteção por palavra-passe: possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de aparafusamento e planos de sequência. Além disso, pode ser definido que, se o aperto não estiver correto, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
  • Os sinais de aviso são hápticos (vibração), óticos (mudança de cor no visor, anel LED de 360° com “função de semáforo” claramente visível a partir de qualquer posição) e acústicos (sinal sonoro). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. Os sinais de aviso hápticos e acústicos podem ser desativados conforme desejado.
  • Entrada simples de dimensão de punção: Para ferramentas com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
  • Classe de proteção IP40.
  • O punho bicomponente da chave dinamométrica/angular assegura uma ergonomia especial e uma alta transferência de força.
  • Resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.
  • Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.
  • Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.
  • A hora e a data na chave são automaticamente atualizadas aquando da ligação à aplicação.
  • Indicação da versão do software com número de série, contador de carga e data de calibração.
  • Lembrete de calibração: por contagem de carga.

Unidade de medida: Nm, lbfft, lbfin.
com roquete de encaixe.

Ventaja:

Por favor, atualize a aplicação e o firmware Bluetooth das suas chaves de binário HCT para tirar o máximo partido dos benefícios! Firmware de aplicação a partir de 3.37, firmware Bluetooth a partir de 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantagens da transmissão sem fios com Bluetooth:
  • Transferência de dados simples: Ao premir um botão, o resultado da medição é transferido diretamente para a aplicação do PC (por exemplo, Excel ou Word) ou para o smartphone - não é necessário nenhum dongle.
  • Liberdade de movimento: Sem cabos de transmissão de dados interferentes.
  • Independência local: As medições podem ser realizadas diretamente na máquina e transmitidas para a sua aplicação através de rádio.
  • Transmissão segura de dados: Sem erros de leitura ou transmissão - integração de vários instrumentos de medição possível.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Binário: No sentido horário ±2%, no sentido anti-horário ±3%.
Ângulo de rotação: ±1° para a faixa de medição até 100°, ±1 % para a faixa de medição a partir de 100°.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Volumen de suministro:

Cabo de dados USB-C, roquete reversível com ejetor (tam. 12 – 340: Roquete, tam. 500 e 850: Roquete fixo), 1 bateria de iões de lítio disponível no mercado tipo 18650 3.6V / 3400 mAh (recarregável diretamente na ferramenta através da ficha USB-C.). Inclui uma caixa de plástico resistente.

Nota:

As baterias adicionais correspondentes estão disponíveis sob o n.º 081574 tam. 3500. Carregador para 4 baterias opcionalmente disponível em: 081590 tam. 4ULTRA. Está disponível um alojamento para um suporte ou suspensão da chave dinamométrica sob o n.º 655039 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT 12

Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT 12

sob pedido
Em stock
174 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
255,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
502,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável Nm; lbfft; lbfin Nm; lbfft; lbfin; kgfm Nm Nm; lbfft; lbfin Nm; lbfft; lbfin
Indicação digital digital digital digital digital
Faixa de binário 2,4 Nm - 12 Nm 2,4 Nm - 12 Nm 2,4 Nm - 12 Nm 2,4 Nm - 12 Nm 2,4 Nm - 12 Nm
Comprimento total L 370 mm 216 mm 345 mm 355 mm 370 mm
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable regulable não ajustável ajustável ajustável
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 303 mm 176,3 mm 269 mm 292,9 mm 303 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica Llave dinamométrica Chave dinamométrica Chave dinamométrica Chave dinamométrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta