{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Versão | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | TiN | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643333 10 | |
EAN/GTIN | 4000896232321 | |
Número do fabricante | 986SL-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido Revestido a TiN 10
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
15,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 276 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
13,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 675 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |