{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 24,6 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Versão | Revestido a TiN | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | TiN | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643333 14 | |
EAN/GTIN | 4000896232307 | |
Número do fabricante | 986SL-14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido Revestido a TiN 14
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
18,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 239 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
926 peças em stock
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 24,6 mm | 25 mm | 24 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Vaso |