{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Versão | Revestido a TiN | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | TiN | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643333 8 | |
EAN/GTIN | 4000896232345 | |
Número do fabricante | 986SL-8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido Revestido a TiN 8
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
14,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 803 peças em stock
8,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
10,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |