{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Versão | Revestido a TiN | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | TiN | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643333 5 | |
EAN/GTIN | 4000896232376 | |
Número do fabricante | 986SL-5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido Revestido a TiN 5
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
15,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 306 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
12,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |