{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 23,5 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
com cabeça esférica | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643439 10 | |
EAN/GTIN | 4062406265571 | |
Número do fabricante | 643439 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com cabeça esférica 10
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 604 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
13,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 750 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | ||
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Vaso |