{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 12,5 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642129 8 | |
EAN/GTIN | 4062406061487 | |
Número do fabricante | 642129 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 8
sob pedido
Em stock
1 309 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 025 peças em stock
2,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |