{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 36 mm | |
Comprimento | 44 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642129 27 | |
EAN/GTIN | 4062406061661 | |
Número do fabricante | 642129 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 27
sob pedido
Em stock
866 peças em stock
8,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 167 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
853 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
916 peças em stock
17,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |