{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 25,4 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642129 18 | |
EAN/GTIN | 4062406061586 | |
Número do fabricante | 642129 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 18
sob pedido
Em stock
850 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 157 peças em stock
3,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 202 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
628 peças em stock
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |