Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas 32 peças 32

N.º do artigo: 685550 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Versão com chave de caixa
Peso 6,6 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 685550 32
EAN/GTIN 2050001944498
Número do fabricante 685550 32

Descrição

Ejecución:

Caixa de sistema de plástico L-BOXX® feita de plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa de 12 faces: Cada 1 unid. n.º 642129 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Insertos para chave de parafusos sextavada: Cada 1 unid. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Cabo em T: 1 un. n.º 641329 tam. 295
Extensão: Cada 1 un. n.º 641029 tam. 75; 125; 250
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2
Inserto para tampa: 1 unid. n.º 693352
Acondicionamento em: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

Fornecido com uma ferramenta selecionada em L-BOXX®.
O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 está disponível sob o n.º 693370 tam. 5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta