Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 34

N.º do artigo: 642129 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
343 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 34 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 45 mm
Comprimento 44 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642129 34
EAN/GTIN 4062406061708
Número do fabricante 642129 34

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil HT-Drive de 12 pontos (sextavado duplo) suave para parafusos e porcas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de caixa de 12 faces GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 642132; HOLEX: N.º 642122).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta