{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642129 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061593 | |
Número do fabricante | 642129 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 19
sob pedido
Em stock
1 075 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 987 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 767 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 254 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 39 mm | 77 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |