{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
indicado para polegadas (medidas americanas) | 5/16 polegada | |
⌀ no lado de saída | 11,9 mm | |
Comprimento | 24,8 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras Surf | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631225 8 | |
EAN/GTIN | 4045197497055 | |
Número do fabricante | 631225 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada Surface Drive 8
sob pedido
Em stock
676 peças em stock
3,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 027 peças em stock
2,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 501 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 214 peças em stock
3,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 264 peças em stock
2,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
857 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 11,9 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |