{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
indicado para polegadas (medidas americanas) | 3/16 polegada | |
⌀ no lado de saída | 8,1 mm | |
Comprimento | 24,8 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631225 5 | |
EAN/GTIN | 4045197496973 | |
Número do fabricante | 631225 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada Surface Drive 5
sob pedido
Em stock
1 705 peças em stock
3,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 294 peças em stock
2,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 049 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Vaso |