{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 4 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
indicado para polegadas (medidas americanas) | 5/32 polegada | |
⌀ no lado de saída | 6,8 mm | |
Comprimento | 24,8 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631225 4 | |
EAN/GTIN | 4045197496935 | |
Número do fabricante | 631225 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada Surface Drive 4
sob pedido
Em stock
954 peças em stock
3,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 177 peças em stock
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 303 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |