{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
indicado para polegadas (medidas americanas) | 13/32 polegada; 7/16 polegada | |
⌀ no lado de saída | 15,9 mm | |
Comprimento | 24,8 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631225 11 | |
EAN/GTIN | 4045197497116 | |
Número do fabricante | 631225 11 |